- 工具の通販モノタロウ
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品
- 制御機器
- 制御機器・PLC・リレー
- omron cp1のおすすめ人気ランキング
omron cp1のおすすめ人気ランキング
2026/01/28更新77件の「omron cp1」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「PLC タッチパネル」、「小型 plc」、「オムロン シーケンサ」などの商品も取り扱っております。
標準タイプ(E□□タイプ)CP1E CPUユニット
”スマートインプット”でラダープログラミングが簡単
市販のUSBケーブルで接続可能
命令
約200種類
プログラミング言語
ラダーチャート方式
プログラムメモリ容量
2Kステップ(8バイト)。(CX-Programmerの変数テーブル、コメント、プログラムインデックス含む)
命令実行時間(μs)
(処理速度)基本命令:LD 1.19~ 応用命令:MOV:7.9~
入力種類
DC入力
適合規格
EC指令対応、KC、UL、EAC
制御方式
ストアードプログラム方式。サイクリックスキャン方式と都度処理方式を併用(入出力制御方式)
構造
盤内内蔵型
保存温度(℃)
-20~75(バッテリを除く)
使用周囲温度(℃)
-20~60
EMC規格
ゾーンB
耐ノイズ
IEC61000-4-4に準拠 2kV(電源ライン)
命令
約220種類
標高(m)
2000以下
汚染度(使用環境)
汚染度2以下:IEC61010-2-201に該当
耐衝撃(m/s2)
IEC60068-2-27に準拠/147/X/Y/Z各方向3回
雰囲気
腐食性ガスのないこと
耐振動
IEC60068-2-6に準拠/5~8.4Hz/振幅3.5mm/8.4~150Hz/加速度9.8m/s2X、Y、Z各方向100分(掃引時間10分掃引回数10回=合計100分)
プログラミング言語
ラダーチャート方式
使用周囲湿度(%RH)
10~90
端子ねじサイズ
M3
標準タイプ(N/NA□□タイプ)CP1E CPUユニット
”スマートインプット”でラダープログラミングが簡単
市販のUSBケーブルで接続可能
高い制御性と機能でアプリケーションを拡大
制御方式
ストアードプログラム方式
データメモリ容量
8Kワード
命令
約200種類
プログラミング言語
ラダーチャート方式
入出力制御方式
サイクリックスキャン方式と都度処理方式を併用
プログラムメモリ容量
8Kステップ(32Kバイト)。(CX-Programmerの変数テーブル、コメント、プログラムインデックス含む)
命令実行時間(μs)
(処理速度)基本命令:LD 1.19~ 応用命令:MOV:7.9~
対応OS
Windows 7(32bit版/64bit版)/Windows 8(32bit版/64bit版)/Windows 8.1(32bit版/64bit版)/Windows 10(32bit版/64bit版)
ディスク
DVD-ROMドライブ
ディスプレイ
XGA(1024×768)、High Color16ビット以上
ハードディスク
CX-Oneをすべてインストールする場合は、約4.0GB以上の空き容量が必要
仕様
CP1Lプログラミングソフトウェア. オムロンのCP1L及びCP1EシリーズPLCをプログラムするためのソフトウェア. 注意: ソフトウェアライセンスはソフトウェア本体( ; 705-5846 705-5846 )には含まれてなく、lite及びfullライセンスをそれぞれ品番 ; 705-5855 705-5855 及び ; 668-5477 668-5477 で購入
ソフトウェアバージョン
4
仕様
Windows98(SecondEdition)WindowsMEWindowsNT(SP6)Windows2000(SP4)WindowsXPProfessional(SP2)WindowsVista、32ビットバージョンのUltimate、Premium、BusinessandEnterpriseエディションVistaBasic(Home)及び64ビット版はサポートされていませんCX-Oneは対話形式のワークステーション製品であるため、WindowsServerオペレーティングはサポートしていません。Windows7は現在CX-Oneバージョン4ではサポートされていません。これをサポートするための後継バージョン又は更新版をリリースする予定です。.CX-Oneプログラミングソフトウェア及びライセンス.CX-Oneは、ネットワーク、PLC、HMI、モーションコントロールシステム、ドライブ、温度コントローラ及びセンサを作成、設定、及びプログラムすることが可能なプログラミング及び設定環境です。.すべてのデバイスの設定で共通の外観と操作性ソフトウェアのインストールあたり1つのライセンスが必要で、個別に注文する必要あり(注文コード 41100055)
1個
¥5,898
税込¥6,488
翌々日出荷
ZEN専用のサポートソフト(CD-ROM)です。
仕様
Windows 95/98/2000/Me/XP/NT4.0 Service Pack3用/Vista(32bit版)/Windows7(32Bit版/64bit版)/Windows10(32bit版/64bit版)
備考
ZEN専用のサポートソフト(CD-ROM)です。
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
仕様
外部アナログ設定入力:1点(分解能:1/256、入力範囲:0~10V) 非絶縁
適合規格
cULus(ClassⅠDiv2 危険場所認定取得品)、NK、ロイド、EC指令
制御方式
ストアードプログラム方式
メモリー
トレースメモリ/4000ワード
データメモリ
10Kワード D0~D9999、D32000~D32767
通信機能
内蔵ペリフェラルポート(USB1.1)×1:サポートソフト接続のみ
命令
語長:1~7ステップ/1命令。種類:約500種類(FUN No.は3桁)
時計機能
あり。精度/月差-4.5分~-0.5分(周囲温度55℃)、-2.0分~+2.0分(周囲温度25℃)、-2.5分~+1.5分(周囲温度0℃)
リレー
入力:1600点(0~99CH)、出力:1600点(100~199CH)、1:1リンクエリア:256点(16CH)、シリアルPLCリンク:1440点(90CH)、内部補助:8192点(512CH)、一時記憶:16点(TR0~TR15)、保持:8192点(512CH)、特殊補助:(読出専用/書込不可)7168点(448CH)、(読出/書込可能)8192点(512CH)
レジスタ点数
データレジスタ/16点(16ビット) DR0~DR15。インデックスレジスタ/16点(32ビット) IR0~IR15
ファンクション
ファンクションブロック定義最大数:128、インスタンス最大数:256。ファンクションブロック定義内使用可能言語:ラダーチャート、ストラクチャードテキスト(ST)
タスク本数
288(サイクル実行タスク32、割込タスク256)
プログラミング言語
ラダーチャート方式
入出力制御方式
サイクリックスキャン方式と都度処理方式を併用
プログラムメモリ容量
5Kステップ
基本割り込み機能
入力割込/入力割込カウンタモード/定時割込
高速カウンタ機能
4点/2軸(DC24V入力)。位相差(4逓倍) 50kHz、単相(パルス+方向、加減算、加算) 100kHz、。数値範囲:32ビット リニアモード/リングモード、。割込:目標値一致比較/帯域比較
共通処理時間
0.4ms
電池寿命(年)
25℃で5
タスクフラグ
32点(TK0000~TK0031)
命令実行時間(μs)
基本命令/0.55~、応用命令/4.1~
アナログボリューム
1点(設定範囲:0~255)
パルスキャッチ入力
2点(最小パルス入力/50μs以上)
メモリカセット
専用メモリカセット(形CP1W-ME05M)を装着可能(プログラムデータのバックアップ/オートブート用途)
パソコン側がD-SUB9ピン接続の場合にお使いください
1本
¥8,598
税込¥9,458
当日出荷
DINレール取りつけに対応。
鉛フリーはんだ対応。(エコラベル認定商品)
構造
カバー付きタイプ
接続方式
端子台
保存温度(℃)
-25~65
使用周囲温度(℃)
-10~60(ただし、結露および氷結しないこと)
突入電流(A)
AC100V入力時:17.5以下、14typ.。AC200V入力時:35以下、28typ.
耐衝撃(m/s2)
150(6方向 各3回にて異常のないこと)
入力変動
0.5%以下(入力AC85~264V 100%負荷にて)
耐振動
10~55Hz 片振幅 0.375mm 3方向 各2hにて異常の無いこと
過電圧保護
有(復帰は入力電源をOFFし、3分以上放置後、入力電源を再投入してください)
リーク電流(mA)
100V入力時:0.5以下、200V入力時:1.0以下
温度変動
0.05%/℃以下
出力表示灯
有(色:緑)
高調波電流規制
EN 61000-3-2適合
使用周囲湿度(%RH)
25~85
保存湿度(%RH)
25~90
仕様
USB Specification 1.1準拠。USB-シリアル変換ケーブルを、シリアル接続ケーブルに接続して、PLCのペリフェラルポートまたはRS-232Cポートに接続します。
付属品
専用PCドライバCD-ROM
適合機種
パソコン:DOS/Vパソコン(USBポート)
長さ(m)
0.5
1本
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
適合規格
cULUs(ClassⅠDiv2 危険場所認定取得品)、NK、ロイド、EC指令
1ライセンス版
アップグレード版
仕様
アップグレード版
種類
DVD
ライセンス数
1ライセンス版
1個
¥69,980
税込¥76,978
翌々日出荷
付属品
バッテリ(形CJ1W-BAT01)、エンドカバー(形CJ1W-TER01/CPU装置の右端に必要)、エンドプレート(形PFP-M×2個)、シリアルポート接続用コネクタ(プラグ/形XM2A-0901、フード/形XM2S-0911-E)セット(D-SUB 9ピン、オス側コネクタ)
質量(g)
130以下
適合規格
cULus(ClassⅠDiv2 危険場所認定取得品)、NK、ロイド、EC指令
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
31×75×90
保存温度(℃)
-20~70(バッテリーを除く)
通信方式
シリアルポート/半二重
バッテリー
寿命/5年(25℃)。使用形式/形CJ1W-BAT01
消費電流(A)
0.5(DC5V)
サンプリング
接点=31、チャネル/1CH単位=16/2CH単位=8/4CH単位=4
データメモリ
32Kワード。高機能I/Oユニット用DMエリア:D20000~D29599(100CH×96号機)。CPU高機能ユニット用DMエリア:D30000~D31599(100CH×16号機)
使用周囲温度(℃)
0~55
使用周囲湿度
10~90%RH(結露しないこと)
耐ノイズ
IEC61000-4-4に準拠、2kV(電源ライン)
動作モード
プログラムモード、モニタモード、運転モード。(実行モード/通常モード)
汚染度(使用環境)
2以下(JIS B3502、IEC61131-2に適合)
同期方式
(シリアルポート)調歩同期
雰囲気
腐食性ガスのないこと
耐振動
JIS C60068-2-6に準拠、5~8.4Hz 振幅3.5mm、8.4~150Hz。加速度9.8m/s2 X、Y、Z各方向100分(掃引時間10分×掃引回数10回=合計100分)
使用周囲標高(m)
2000以下
リレー
CIO:。入出力リレー/2560点(160CH)0000~0159CH。データリンクリレー/3200点(200CH)1000~1199CH。CPU高機能ユニットリレー/6400点(400CH)1500~1899CH。高機能I/Oユニットリレー/15360点(960CH)2000~2959CH。パルスI/Oリレー/入力20点、出力12点(2960~2963CH)(CJ2M CPUユニットVer.2.0以降でパルスI/Oブロック装着時のみ使用可能)。シリアルPLCリンクリレー/1440点(90CH)3100~3189CH
プロトコル
ペリフェラル(USB)ポート/ツールバス。シリアルポート/上位リンク、NTリンク1:N、無手順、ツールバスのいずれか
通信規格
CIP通信:。Class3(コネクション型)/コネクション数 128。UCMM(非コネクション型)/同時通信可能な最大クライアント数 16、同時通信可能な最大サーバ数16
通信条件
EtherNet/IPポート:。変調方式/ベースバンド。伝送媒体/ツイストペアケーブル(シールド付/STP):カテゴリ5,5e。カスケード接続数/スイッチングハブを使用することにより制限なし。通信仕様/CIP通信(タグデータリンク、Explicitメッセージ)、FINS通信
接地
D種接地(第3種接地)
タスク本数
サイクル実行タスク/128、割込タスク/256。(割込タスクを追加タスクで利用するとサイクル実行タスクとして384タスク使用可)
プログラミング言語
記述/ラダーロジック(LD)、シーケンシャル・ファンクション・チャート(SFC)、ストラクチャード・テキスト(ST)、インストラクション・リスト(IL)
伝送路
(EtherNet/IPポート)スター型
トリガソース
指定接点の立上り/立下がり。指定チャネルのデータ比較(データサイズ:1CH、2CH、4CH、比較方法:=、>、≧、<、≦、≠)
インデックス
レジスタ/IRO~15。(レジスタ間接参照のためにI/Oメモリ実効アドレスを格納する専用レジスタ。タスクごとに独立/タスク間で共通を選択可能)
アクセス方式
EtherNet/IPポート:(媒体)CSMA/CD
耐衝撃
JIS C60068-2-27に準拠、147m/s2 X、Y、Z各方向3回(リレー出力ユニットは100m/s2)
共通処理時間
オーバーヘッド/160μs(通常モード)(パルスI/Oブロックを装着した場合、10μs×装着台数が加算されます。)
処理速度
I/O割込・外部割込:割込タスクの起動時間/31μs、サイクル実行タスクへの復帰時間/10μs。定時割込:最小時間間隔/0.4ms(0.1ms単位で設定)、割込タスクの起動時間/30μs、サイクル実行タスクへの復帰時間/11μ
保持リレー
8192点(512CH)H000~H511CH。プログラム上だけで使用でき、電断復帰またはモード切替時もON/OFFを保持。H512~H1535はファンクションブロック専用リレー(FBインスタンスエリア(変数の内部割当範囲)にのみ設定することができます。)
記憶リレー
(一時)16点、TR0~15
ネットワーク変数
(タグ)登録数/最大2000個、名長/最大255バイト、名のエンコード/UTF-8
オーバーボルテージカテゴリ
カテゴリⅡ : IEC 61010-2-201に該当
サンプリング周期(ms)
1~2550(1単位)
特殊補助リレー
読出可/書込不可:31744点(1984CH)/7168点(448CH)A000~A447CH、24576点(1536CH)A10000~A11535CH。読出可/書込可:16384点(1024CH)A448~A1471CH
内部補助リレー
チャネルI/O(CIO)エリア:3200点(200CH)1300~1499CH、37504点(2344CH)3800~6143CH(外部入出力はできない)。Wリレー:8192点(512CH)W000~W511CH(外部入出力はできない)
命令実行時間(μs)
基本命令/0.04~、応用命令/0.06~
EMCイミュニティレベル
ゾーンB
シリアルポート
EIA RS232C準拠
シリアルポート伝送距離(m)
最大15
シリアルポート伝送速度(kビット/s)
0.3/0.6/1.2/2.4/4.8/9.6/19.2/38.4/57.6/115.2
ソース/コメントメモリ
容量:1Mバイト(FBプログラムメモリ、コメントファイル、プログラムインデックスファイル、変数テーブル)
タスクの種類
サイクル実行タスク、割込タスク(電断割込タスク、定時割込タスク、I/O割込タスク、外部割込タスク、入力割込タスク)
データトレース(ms)
(ディレイ値)-32768~+32767
データトレースメモリ容量
8000ワード(CX-Programmerにより、EMを指定することで、32Kワード×各形式の最大バンク数まで使用可能)
ファイルメモリ
メモリカード(128Mバイト、 256Mバイト、 512Mバイト)(メーカー製メモリカードを使用)、EMファイルメモリ(EMをファイルメモリ化して使用)
ペリフェラル(USB)ポート
USB2.0準拠、Bコネクタ
ペリフェラル(USB)ポート伝送距離(m)
最大5
ペリフェラル(USB)ポート伝送速度(ビット/s)
最大12M
増設ラック数
最大3
配列型変数
1次元
配列要素数
最大32000要素
変数1個の最大サイズ
32kCH
変数の種類
ローカル変数(PLCの個々のタスク内でのみ使用が可能な変数)、グローバル変数(PLCの全タスクで使用が可能な変数)
鉛の使用をなくし、環境保全に対応。
VDE規格(ドイツ)、IMQ規格(イタリア)を追加取得。
AC/DCのコイルテープの色を変えることにより、AC/DC仕様の識別性を向上。
仕様
外部アナログ設定入力:1点(分解能:1/256、入力範囲:0~10V) 非絶縁
タイプ
USBポート搭載タイプ
適合規格
cULus(ClassⅠDiv2 危険場所認定取得品)、NK、ロイド、EC指令
制御方式
ストアードプログラム方式
メモリー
トレースメモリ/4000ワード
通信機能
内蔵ペリフェラルポート(USB1.1)×1:サポートソフト接続のみ。シリアル通信オプションボードを最大1個装着可能。Ethernet通信オプションボードを最大1個装着可能
命令
語長:1~7ステップ/1命令。種類:約500種類(FUN No.は3桁)
時計機能
あり。精度/月差-4.5分~-0.5分(周囲温度55℃)、-2.0分~+2.0分(周囲温度25℃)、-2.5分~+1.5分(周囲温度0℃)
リレー
入力:1600点(0~99CH)、出力:1600点(100~199CH)、1:1リンクエリア:256点(16CH)、シリアルPLCリンク:1440点(90CH)、内部補助:8192点(512CH)、一時記憶:16点(TR0~TR15)、保持:8192点(512CH)、特殊補助:(読出専用/書込不可)7168点(448CH)、(読出/書込可能)8192点(512CH)
メモリバックアップ
フラッシュメモリ/ユーザプログラム、パラメータ(PCシステム設定等)、コメント情報、データメモリ全領域をフラッシュメモリに保存可能(データメモリ初期値)。バッテリバックアップ/保持リレー、データメモリ、カウンタ(フラグ・現在値)
レジスタ点数
データレジスタ/16点(16ビット) DR0~DR15。インデックスレジスタ/16点(32ビット) IR0~IR15
ファンクション
ファンクションブロック定義最大数:128、インスタンス最大数:256。ファンクションブロック定義内使用可能言語:ラダーチャート、ストラクチャードテキスト(ST)
タスク本数
288(サイクル実行タスク32、割込タスク256)
プログラミング言語
ラダーチャート方式
入出力制御方式
サイクリックスキャン方式と都度処理方式を併用
プログラムメモリ容量
5Kステップ
基本割り込み機能
入力割込/入力割込カウンタモード/定時割込
高速カウンタ機能
4点/2軸(DC24V入力)。位相差(4逓倍) 50kHz、単相(パルス+方向、加減算、加算) 100kHz、。数値範囲:32ビット リニアモード/リングモード、。割込:目標値一致比較/帯域比較
共通処理時間
0.4ms
電池寿命(年)
25℃で5
タスクフラグ
32点(TK0000~TK0031)
命令実行時間(μs)
基本命令/0.55~、応用命令/4.1~
アナログボリューム
1点(設定範囲:0~255)
パルスキャッチ入力
4点(最小パルス入力/50μs以上)
メモリカセット
専用メモリカセット(形CP1W-ME05M)を装着可能(プログラムデータのバックアップ/オートブート用途)